Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 10VDC; D; 2917; ESR: 55mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD686M010R0055
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD686M010R0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 55mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,41696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,83*
€ 309,1977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,29*
€ 307,3651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,36*
€ 269,3684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,37*
€ 265,8103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,48*
€ 248,0912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.