Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 6,8uF; 63VDC; D; 2917; ESR: 120mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD685M063S0120
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD685M063S0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,12Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.267,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,3068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.435,05*
€ 4.087,7095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.404,975*
€ 4.051,92025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.318,225*
€ 3.948,68775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.276,70*
€ 3.899,273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.267,00*
€ 3.887,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.