Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 470uF; 2,5VDC; D; 2917; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 470uF; 2,5VDC; D; 2917; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 470uF; 2,5VDC; D; 2917; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD477M002R0012E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD477M002R0012E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 12mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,64046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,79*
€ 465,0401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,88*
€ 450,8672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,33*
€ 419,2727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,36*
€ 405,0284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,23*
€ 381,0737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.