Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 16VDC; D; 2917; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 16VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 16VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD476M016H0045E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD476M016H0045E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 47 µf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 45mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,42*
€ 383,6798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,95*
€ 377,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,04*
€ 345,1476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,96*
€ 330,7724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,81*
€ 309,1739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.