Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 4VDC; D; 2917; ESR: 40mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD337M004R0040
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD337M004R0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 40mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,41708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,04*
€ 309,4476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,28*
€ 304,9732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,29*
€ 268,0951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,26*
€ 260,9194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,54*
€ 248,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.