Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 33uF; 25VDC; D; 2917; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD336M025R0100
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD336M025R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 100mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,43638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,55*
€ 319,5745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,15*
€ 311,9585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,20*
€ 285,838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,47*
€ 284,9693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,19*
€ 259,6461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.