Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 16VDC; D; 2917; ESR: 50mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD227M016S0050
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD227M016S0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 50mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,58606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.558,525*
€ 1.854,64475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.547,925*
€ 1.842,03075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.509,875*
€ 1.796,75125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.486,35*
€ 1.768,7565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.465,15*
€ 1.743,5285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.