Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; D; 2917; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; D; 2917; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; D; 2917; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD157M016R0040E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD157M016R0040E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 150 uf 16 volt
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 40mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,69216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,10*
€ 486,829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,19*
€ 461,9461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,93*
€ 436,6467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,51*
€ 427,8169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,08*
€ 411,8352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.