Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 15uF; 35VDC; D; 2917; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 15uF; 35VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 15uF; 35VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD156M035R0070E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD156M035R0070E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 15µf 35v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 70mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,52668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,04*
€ 371,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,00*
€ 371,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,34*
€ 357,4046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,46*
€ 343,2674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,34*
€ 313,3746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.