Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 50VDC; D; 2917; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 50VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 50VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD106M050R0090E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD106M050R0090E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10µf 50v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 90mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 429,68*
€ 505,73*
Frei Haus
ab € 637,27*
€ 725,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,73*
€ 601,8187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,41*
€ 599,0579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 473,05*
€ 562,9295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,97*
€ 548,5543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,68*
€ 511,3192
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,85936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.