Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 0,47uF; 63VDC; B; 1210; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB474M063R0400E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB474M063R0400E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 400mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,24156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,86*
€ 650,7634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,24*
€ 639,3156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 530,00*
€ 630,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 515,76*
€ 613,7544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,12*
€ 574,9128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.