Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 2VDC; B; 1210; ESR: 35mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB337M002R0035
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB337M002R0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 2V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 35mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,24326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,50*
€ 658,665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,32*
€ 637,0308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,28*
€ 611,9932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,88*
€ 600,8072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,52*
€ 578,9588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.