Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 33uF; 16VDC; B; 1210; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB336M016R0090E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB336M016R0090E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensatoren 33µf 16v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 90mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,42652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 942,10*
€ 1.121,099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 938,92*
€ 1.117,3148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 910,10*
€ 1.083,019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,24*
€ 1.054,6256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 853,04*
€ 1.015,1176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.