Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 220uF; 4VDC; B; 1210; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB227M004R0045E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB227M004R0045E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 220uf 4v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 45mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 527,72*
€ 591,74*
Frei Haus
ab € 1.072,32*
€ 1.179,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,74*
€ 704,1706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 585,96*
€ 697,2924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 572,30*
€ 681,037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 557,94*
€ 663,9486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,72*
€ 627,9868
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,26386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.