Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 220uF; 2,5VDC; B; 1210; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB227M002R0035E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB227M002R0035E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 35mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,25403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 593,22*
€ 705,9318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 553,92*
€ 659,1648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 534,86*
€ 636,4834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,92*
€ 618,7048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,06*
€ 604,5914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.