Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 150uF; 6VDC; B; 1210; ESR: 35mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB157M006S0035
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB157M006S0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 35mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.868,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,23359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.958,16*
€ 2.330,2104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.944,96*
€ 2.314,5024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.900,96*
€ 2.262,1424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.875,84*
€ 2.232,2496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.868,72*
€ 2.223,7768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.