Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 15uF; 25VDC; B; 1210; ESR: 100mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB156M025S0100
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB156M025S0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 100mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,23405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.953,20*
€ 2.324,308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.940,64*
€ 2.309,3616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.898,40*
€ 2.259,096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.874,40*
€ 2.230,536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.872,40*
€ 2.228,156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.