Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; B; 1210; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB107M006R0045E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB107M006R0045E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 45mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,21225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,10*
€ 573,699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,64*
€ 567,2016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,02*
€ 533,1438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,80*
€ 524,552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,50*
€ 505,155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.