Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 2VDC; A; 1206; ESR: 250mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJA686M002R0250
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA686M002R0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 2V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,25Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,17014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,06*
€ 482,0214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,38*
€ 456,2222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,10*
€ 445,179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,00*
€ 437,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,28*
€ 404,9332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.