Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 6,8uF; 25VDC; A; 1206; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 6,8uF; 25VDC; A; 1206; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 6,8uF; 25VDC; A; 1206; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJA685M025S0150E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA685M025S0150E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6.8uf 25v
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,15Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.002,96*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,37537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.094,64*
€ 3.682,6216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.056,08*
€ 3.636,7352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.016,24*
€ 3.589,3256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.002,96*
€ 3.573,5224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.