Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 6,8uF; 16VDC; A; 1206; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 6,8uF; 16VDC; A; 1206; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 6,8uF; 16VDC; A; 1206; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJA685M016R0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA685M016R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,2Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 303,06*
€ 355,10*
Frei Haus
ab € 486,44*
€ 544,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,10*
€ 422,569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,88*
€ 408,0272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,82*
€ 390,1058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,94*
€ 383,1086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,06*
€ 360,6414
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,15153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.