Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 6,3VDC; A; 1206; TCJ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 6,3VDC; A; 1206; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 6,3VDC; A; 1206; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJA476M006R0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA476M006R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,2Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
385
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,619*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,785*
€ 0,995*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 398,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T527I476M006ATE200
ab € 0,256*
Ähnlich
Vishay
T55A476M6R3C0200
ab € 0,226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.