Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 4,7uF; 25VDC; A; 1206; ESR: 500mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJA475M025R0500E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA475M025R0500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
4,7uf tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,20265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,92*
€ 544,9248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,22*
€ 541,7118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,58*
€ 511,2002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,14*
€ 502,3466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,30*
€ 482,307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.