Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 16VDC; A; 1206; ESR: 200mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJA106M016S0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA106M016S0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,2Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,13091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.140,32*
€ 1.356,9808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.138,64*
€ 1.354,9816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.102,40*
€ 1.311,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.076,96*
€ 1.281,5824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.047,28*
€ 1.246,2632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.