Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 10VDC; A; 1206; ESR: 300mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJA106M010S0300
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA106M010S0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,3Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,14133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.221,92*
€ 1.454,0848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.217,36*
€ 1.448,6584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.180,40*
€ 1.404,676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.155,20*
€ 1.374,688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.130,64*
€ 1.345,4616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.