Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe; T-TYPE; Größe 57.27; Mat.Geh: Kunststoff; 57x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe; T-TYPE; Größe 57.27; Mat.Geh: Kunststoff; 57x27mm
Schutzkappe; T-TYPE; Größe 57.27; Mat.Geh: Kunststoff; 57x27mm
Artikel-Nr.:
     2805-TCHC10G
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     TCHC 10 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
schutzkappe für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Gehäuse: Größe 57.27
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Material: Polypropylen
Steckverbinder-Serie: T-TYPE
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutzkappe
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 12,65*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,76*
€ 12,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.