Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülldeckel; Gewinde: M12; L. ges: 16mm; 6÷8Nm; -30÷130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfülldeckel; Gewinde: M12; L. ges: 16mm; 6÷8Nm; -30÷130°C
Einfülldeckel; Gewinde: M12; L. ges: 16mm; 6÷8Nm; -30÷130°C
Artikel-Nr.:
     2805-TCDF.12X1.5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     58653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfülldeckel
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -30...130°C
Gewinde: M12
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel
Gesamtlänge: 16mm
Drehmoment: 6...8Nm
Schlüsselgröße: 19mm
Ausführung: mit seitlicher Entlüftungsöffnung mit einem Durchmesser von2 mm
Montage Element-Typ: Einfülldeckel
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.