Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; Keramik; 6,85x32,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCA-P-10A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TCA-P-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 200A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,85x32,4mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,02*
€ 221,3638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,67*
€ 197,1473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,61*
€ 187,5559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,29*
€ 174,0851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,94*
€ 158,1986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.