Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; Ch: 1; SMD; SC74A; 2÷12VDC; Rolle,Band; 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; Ch: 1; SMD; SC74A; 2÷12VDC; Rolle,Band; 25mA
IC: analoger Schalter; Ch: 1; SMD; SC74A; 2÷12VDC; Rolle,Band; 25mA
Artikel-Nr.:
     2805-TC7S66F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7S66F(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SC74A
DC Versorgungsstrom: 25mA
Versorgungsspannung: 2...12V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Weitere Suchbegriffe: analogschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0978*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.