Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 10sps; 4,5÷7,5V; DIP16; INL max: ±1LSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 10sps; 4,5÷7,5V; DIP16; INL max: ±1LSB
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 10sps; 4,5÷7,5V; DIP16; INL max: ±1LSB
Artikel-Nr.:
     2805-TC500ACPE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC500ACPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Betriebsspannung: 4,5...7,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: 3-wire
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 10sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: dual slope
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,45*
1 Tag
90
1
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 6,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 7,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.