Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; THT; ±20%; -55÷85°C; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; THT; ±20%; -55÷85°C; 2,54mm
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; THT; ±20%; -55÷85°C; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-TC-1/35
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     TC-1/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Achtung!: Als Ersatz kann ein Produkt mit geringerer Toleranz oder für höhere Spannungen geliefert werden. Ersatzteile haben entsprechende Markierungen am Gehäuse.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.