Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 3; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 3; gerade
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 3; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-TBG-5-PW-3P-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY2500V-D(5.08)-3PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 12mm
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0633*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.