Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 2; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 2; 90°-Winkel
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 2; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-TBG-5-KW-2P-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY2500R-D(5.08)-2PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 8,4mm
Länge: 12,22mm
Tiefe: 12mm
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.