Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 4; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 4; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 4; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TB-5.0-PD-4P
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     AK3001/4-KD-5.0/KIES
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PTR MESSTECHNIK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...105°C
Nennstrom: 24A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 12,9mm
Länge: 21mm
Tiefe: 14,2mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: mit Hebel
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...14AWG
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.