Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; T-TYPE/H; Größe 104.27; M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; T-TYPE/H; Größe 104.27; M40
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; T-TYPE/H; Größe 104.27; M40
Artikel-Nr.:
     2805-TAVH24G40
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     TAVH 24 G40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: Größe 104.27
Gehäusematerial: Thermoplast
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Material: Polypropylen
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: T-TYPE/H
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Dichtungsmaterial: HNBR
Stopfbuchsengewinde: M40
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,99*
€ 15,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,39*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 21,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 424,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.