Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; Serie: TAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TAP104K035SCS
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP104K035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TAP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 0,882*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,995*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.