Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 6,3VDC; SMD; W; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 6,3VDC; SMD; W; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 6,3VDC; SMD; W; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJW107K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJW107K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: W
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,62*
€ 386,2978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,44*
€ 386,0836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,13*
€ 354,7747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,04*
€ 351,0976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,87*
€ 325,9053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.