Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 25VDC; SMD; V; 2924; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 25VDC; SMD; V; 2924; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 25VDC; SMD; V; 2924; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJV107K025HNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJV107K025HNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 400mΩ
Gehäuse - mm: 7360
Gehäuse - Zoll: 2924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.856,192*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 7,14048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.948,992*
€ 3.509,30048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.932,00*
€ 3.489,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.881,352*
€ 3.428,80888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.856,192*
€ 3.398,86848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.