Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; S; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJS104K035RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJS104K035RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
0,1uf tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: S
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 24Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,16714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,90*
€ 584,171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,20*
€ 572,628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,55*
€ 531,3945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,60*
€ 513,604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,85*
€ 497,2415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.