Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJR475K010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR475K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: R
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0822*
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0946*
€ 0,1526*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0952*
€ 0,7844*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.