Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJR106K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR106K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: R
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.