Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 2,5VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 2,5VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 2,5VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJR106K002RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR106K002RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: R
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 4,5Ω
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,825*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,13153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,00*
€ 462,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,60*
€ 446,964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,60*
€ 433,874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,325*
€ 426,40675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,825*
€ 391,30175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.