Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 25VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJE107K025TNJV
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE107K025TNJV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,292*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,17323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,12*
€ 630,8428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 525,972*
€ 625,90668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 515,832*
€ 613,84008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,34*
€ 597,7846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,292*
€ 558,45748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.