Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 220uF; 2,5VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJD227K002SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD227K002SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 0,3Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,32258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 876,00*
€ 1.042,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 867,40*
€ 1.032,206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 843,075*
€ 1.003,25925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 827,825*
€ 985,11175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 806,45*
€ 959,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.