Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJD107K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD107K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,39*
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,243*
€ 1,097*
1 Tag
10157
1
€ 14,99*
ab € 0,381*
€ 1,178*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D107K016AT
ab € 0,578*
Ähnlich
Panasonic
16TDC100MYF
ab € 0,838*
Ähnlich
Vishay
TM3D107K016HBA
ab € 1,36*
Ähnlich
Vishay
293D107X9016D2TE3
ab € 0,522*
Ähnlich
Vishay
293D107X9016E2TE3
ab € 0,586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.