Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJD107K010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD107K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,314*
500
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,69*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,751*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D107K010AT
ab € 0,311*
Ähnlich
Kemet
T491D107K010AT
ab € 0,27*
Ähnlich
Kemet
T498D107K010ATE600
ab € 0,612*
Ähnlich
Kemet
T499D107K010ATE700
ab € 0,697*
Ähnlich
Vishay
293D107X9010D2TE3
ab € 0,342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.