Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 220uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 220uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 220uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC227K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC227K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,293*
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,709*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C227K006AT
ab € 0,25*
Ähnlich
Kemet
T491C227K006AT
ab € 0,919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.