Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; 1,6Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJC226K020SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226K020SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 1,6Ω
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,68*
€ 587,4792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,32*
€ 587,0508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,68*
€ 555,3492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 453,93*
€ 540,1767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 423,96*
€ 504,5124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.