Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 150uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJC157K006UNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC157K006UNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,23317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,10*
€ 902,139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 751,65*
€ 894,4635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,75*
€ 868,4025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 717,12*
€ 853,3728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,51*
€ 832,4169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.