Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 6,8uF; 25VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJB685M025SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB685M025SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 6.8uf 25v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 2,8Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,15693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.382,80*
€ 1.645,532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.371,28*
€ 1.631,8232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.323,12*
€ 1.574,5128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.291,60*
€ 1.537,004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.255,44*
€ 1.493,9736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.